クロダルマ
スラックス(ノータック)
SDGsに貢献するリサイクル繊維採用。静電気帯電素材による事故防止のためのJIS規格もクリア。軽量で縦にも横にも伸びるストレッチ素材。ストレスフリーの男女兼用ユニセックスです。
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50・ポリエステル50
内容量
1本
注意
※SS、Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21052275
31680
ネイビー
SS
78
58~66
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052284
31680
ネイビー
S
78
66~74
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052300
31680
ネイビー
M
80
74~82
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052309
31680
ネイビー
L
80
82~90
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052318
31680
ネイビー
LL
80
90~98
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052327
31680
ネイビー
3L
80
98~108
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052336
31680
ネイビー
4L
80
108~118
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052345
31680
ネイビー
5L
80
118~128
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052354
31680
ネイビー
6L
80
128~138
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
21052370
31680
シルバー
SS
78
58~66
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052379
31680
シルバー
S
78
66~74
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052388
31680
シルバー
M
80
74~82
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052397
31680
シルバー
L
80
82~90
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052406
31680
シルバー
LL
80
90~98
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052415
31680
シルバー
3L
80
98~108
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052424
31680
シルバー
4L
80
108~118
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052440
31680
シルバー
5L
80
118~128
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052449
31680
シルバー
6L
80
128~138
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
21052458
31680
ブラック
SS
78
58~66
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052467
31680
ブラック
S
78
66~74
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052476
31680
ブラック
M
80
74~82
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052485
31680
ブラック
L
80
82~90
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052494
31680
ブラック
LL
80
90~98
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052510
31680
ブラック
3L
80
98~108
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052519
31680
ブラック
4L
80
108~118
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052528
31680
ブラック
5L
80
118~128
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052537
31680
ブラック
6L
80
128~138
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
21052546
31680
ブラウンキャメル
SS
78
58~66
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052555
31680
ブラウンキャメル
S
78
66~74
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052564
31680
ブラウンキャメル
M
80
74~82
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052580
31680
ブラウンキャメル
L
80
82~90
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052589
31680
ブラウンキャメル
LL
80
90~98
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052598
31680
ブラウンキャメル
3L
80
98~108
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052607
31680
ブラウンキャメル
4L
80
108~118
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052616
31680
ブラウンキャメル
5L
80
118~128
¥
8,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
21052625
31680
ブラウンキャメル
6L
80
128~138
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください