HP ProBook 430 G8 Notebook PC (Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10Pro64(Win11DG))
仕様【オフィスソフト】Office Home & Business 2021
電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(g)約1370
外部出力【外部ディスプレイ】HDMI(v1.4b)
インターフェースHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、JIS標準準拠・OADG準拠配列
バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、45WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
メモリー8GB
ディスプレイ13.3インチワイド(16:9)HD液晶ディスプレイ(非光沢、1366×768ドット、250cd/m2)、LEDバックライト
使用CPUインテル Core i5-1135G7 プロセッサー(4コア、8MBキャッシュ、 最大4.20 GHz)
キーストローク(mm)1.5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルマイク
OSWindows 10 Pro (Windows 11 Proからのダウングレード)
動作周波数(GHz)最大4.2
Webカメラ720p HD Webカメラ(静止画:92万画素、動画:92万画素、固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)17.7×306.9×208.4
キーピッチ(mm)18.7×18.7
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
USBタイプUSB 3.1 TypeC×1、USB3.1(Gen 1)ポート×2(左側の一基がPowered USB)
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5
内容量1台
ノートPC の新着商品
