モンダミン プレミアムケア センシティブ

モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬 モンダミン プレミアムケア センシティブ アース製薬

オールインワンでお口の健康を守る「低刺激ノンアルコールタイプ」
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケア
(1)しっかり洗浄
(2)薬用成分(CPC・GK2・TXA)
(3)歯のコーティング成分(セラック)
(4)クーリング成分(香料中)
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
やさしいプレミアムシトラスミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。

用途
日常(毎日)の歯磨きに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)をお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
いつでも使用できますが、歯磨き後やおやすみ前の使用をおすすめします。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【洗浄剤】ラウリルジメチルベタイン、EDTA-2Na【着色剤】黄色4号 種別オーラルケア 区分医薬部外品・洗口液 タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×231×74 効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 アズワン品番65-2349-26 香味やさしいプレミアムシトラスミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1本(1080mL)
注意
【使用上の注意】
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21078340 -
オープン
989
1,088 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする