モンダミン NEXT 歯ぐきケア センシティブ

モンダミン NEXT 歯ぐきケア センシティブ アース製薬

ヒノキチオール(ヒバの木由来成分)とGK2(甘草由来成分)の2つの植物由来の成分が歯周病による炎症を歯ぐきの内側から防ぐ液体ハミガキ
植物由来の薬用成分が歯周病による歯ぐきの炎症を防ぐしくみ
(1)ヒノキチオールが歯周病菌の巣の奥まで浸透殺菌
(2)GK2とヒノキチオールが歯ぐきの細胞に作用し、歯周病によるハレを内側から予防
歯ぐきをいたわる3種の植物エキスを配合(湿潤剤):セイヨウサンザシ、スギナ、ハマメリス
アミノ酸系出血予防成分トラネキサム酸が歯ぐきからの出血を防ぐ。
合成香料不使用
パラベンフリー
天然精油をブレンドしたやさしいボタニカルハーブミントの香味
低刺激ノンアルコールタイプ

用途
適量10mLから20mLをお口に含んで、20秒程すすいだ後に吐き出し、ブラッシングしてください。
キャップ半分の線は約20mLです。
使用後、お口を水ですすぐ必要はありませんが、気になる場合は軽くすすいでください。
成分【湿潤剤】濃グリセリン、スギナエキス、セイヨウサンザシエキス、ハマメリスエキス【溶剤】PG、BG【香味剤】香料(ボタニカルハーブミントタイプ)、キシリット、スクラロース【可溶剤】POE硬化ヒマシ油【pH調整剤】リン酸2水素Na、リン酸1水素Na【薬用成分】トラネキサム酸、ヒノキチオール、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【安定剤】EDTA-2Na 種別オーラルケア 区分医薬部外品・液体ハミガキ タイプノンアルコール・低刺激 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×231×74 効能歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防。出血を防ぐ。むし歯を防ぐ。歯を白くする。口臭の防止。口中を浄化する。口中を爽快にする。 アズワン品番65-2349-25 香味ボタニカルハーブミントの香味 商品タイプボトル 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1本(1080mL)
注意
【使用上の注意】
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。※植物由来成分を配合しているため、液がわずかに褐色を帯びていることがありますが、品質に問題はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21078358 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする