フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレー

フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー フマキラー キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー

環境にやさしいパウチタイプ
本体容器と比べて廃棄プラスチック量を約90%※削減しました。
100%天然生まれ!
発酵アルコールをはじめ、すべて天然由来の成分でできているので、食器にかかっても安心です。まな板や包丁などにも気にせず使用できます。
細菌・ウイルスを99.99%除去※!
気になる場所にスプレーするだけでOK。拭き取りや水洗いも不要です。
※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。
拭き取りなしで1ヵ月以上※抗菌コート!
アルコールには除菌効果はありますが、蒸発してしまうため、後から付着した雑菌を抑制することはできません。抗菌成分である「グレープフルーツ種子エキス」は蒸発しにくいため、アルコールが蒸発した後もまな板や包丁の表面に残り、抗菌効果を発揮し続けます。
※水洗いや拭き取り、高温等により効果は異なります。
緑茶抽出物でしっかり消臭!
まな板などの気になるニオイを消臭します。
スポンジ・三角コーナーの除菌にも効果的!

内容量(mL)380 商品タイプつめかえ 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個(380mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21078498 -
370
369
406 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする