旭化成ワッカーシリコン
エマルジョン型シリコーン消泡剤
微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
用途
一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤
pH
約6
外観
白色液体
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
固形分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21079715
FC-2901
分散性
約17%
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21079724
FC-2913
持続性
約33%
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません