曜日別特売

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ SNMG - 三菱マテリアル

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、
幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。
3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。
「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。
「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。
「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。

用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)90内容量1箱(10個)
注意
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
全22種類を絞り込む
内接円直径(Φmm)
ブレーカ
コーナーR(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ブレーカ
コーナーR(mm)
切削領域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21083757SNMG120408-LK MC5125(IC)12.7(D1)5.16LK0.8軽切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083766SNMG120412-LK MC5125(IC)12.7(D1)5.16LK1.2軽切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083775SNMG120404-MA MC5125(IC)12.7(D1)5.16MA0.4中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083784SNMG120408-MA MC5125(IC)12.7(D1)5.16MA0.8中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083800SNMG120412-MA MC5125(IC)12.7(D1)5.16MA1.2中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083809SNMG120416-MA MC5125(IC)12.7(D1)5.16MA1.6中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083818SNMG150612-MA MC5125(IC)15.875(D1)6.35MA1.2中切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083827SNMG120408-MK MC5125(IC)12.7(D1)5.16MK0.8中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083836SNMG120412-MK MC5125(IC)12.7(D1)5.16MK1.2中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083845SNMG120416-MK MC5125(IC)12.7(D1)5.16MK1.6中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083854SNMG150612-MK MC5125(IC)15.875(D1)6.35MK1.2中切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083870SNMG150616-MK MC5125(IC)15.875(D1)6.35MK1.6中切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083879SNMG120404-GK MC5125(IC)12.7(D1)5.16GK0.4中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083888SNMG120408-GK MC5125(IC)12.7(D1)5.16GK0.8中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083897SNMG120412-GK MC5125(IC)12.7(D1)5.16GK1.2中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083906SNMG120416-GK MC5125(IC)12.7(D1)5.16GK1.6中切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083915SNMG150612-GK MC5125(IC)15.875(D1)6.35GK1.2中切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083924SNMG120408-RK MC5125(IC)12.7(D1)5.16RK0.8荒切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083940SNMG120412-RK MC5125(IC)12.7(D1)5.16RK1.2荒切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083949SNMG120416-RK MC5125(IC)12.7(D1)5.16RK1.6荒切削
12,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083958SNMG150612-RK MC5125(IC)15.875(D1)6.35RK1.2荒切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21083967SNMG150616-RK MC5125(IC)15.875(D1)6.35RK1.6荒切削
25,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする