曜日別特売

スパイラルタップ 左ねじ用 (メートルねじ用) SP LH

スパイラルタップ 左ねじ用 (メートルねじ用) SP LH - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
(1件のレビュー)

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02206925SP LH P1 M3×0.5M3×0.5-94-ハイス_HSSノンコーティング
1,640
取扱い終了
代替品有
26603386SP LH P2 M5×0.8M5×0.8-135.5-ハイス_HSSノンコーティング
1,660
取扱い終了
代替品有
02206846SP LH P2 M12×1.75M12×1.75-268.5-ハイス_HSSノンコーティング
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18557936SP LH P2 M16×2M16×22.5P2612.53ハイス_HSSノンコーティング
8,210
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02206925SP LH P1 M3×0.502206663SP LH P1 M3×0.5SP LH P1 M3×0.5 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02206663スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
26603386SP LH P2 M5×0.802206943SP LH P2 M5×0.8SP LH P2 M5×0.8 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02206943スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
02206846SP LH P2 M12×1.7560858131SP LH P2 M12×1.75SP LH P2 M12×1.75 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 60858131スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
18557936SP LH P2 M16×209461891SP LH P2 M16×2SP LH P2 M16×2 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09461891スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02206925
2023-04-27
用途: 部品作成
自動車・二輪車・自転車関連業

メーターのリューズをアルミパイプで作成する為左ネジ用を購入しました。安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする