曜日別特売
(50件のレビュー)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工内容量1本
573件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754043SP P1 3/32SM563/32SM56-2.5P8.1-2HSS-
2,850
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
02206015SP P1 W1/8-40W1/8-40--115-ハイス_HSSノンコーティング
2,100
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
02204012SP P2 1/4-32UNEF1/4-32UNEF--156-ハイス_HSSノンコーティング
2,710
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28552215SP P2 10-24UNCNo.10-24UNCP22.5P13-3HSS-
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551086SP P2 M1.7X0.35 +15M1.7×0.35-2.5P6.3-2HSS-
3,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551129SP P3 M10X1.25 +20M10×1.25P32.5P23-3HSS-
2,840
1,698
1,868(税込)
当日出荷
40744882SP P4 M2X0.4 +45M2×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
28552459SP-P4-M2X0.4+45M2×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,680
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203382SP P1 9/64SM40SM9/64-40--115-ハイス_HSSノンコーティング
2,100
1,198
1,318(税込)
当日出荷
02202262SP P1 M1.2×0.25M1.2×0.25-2.54.53-ハイス_HSSノンコーティング
4,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02205358SP P2 5/32W32W5/32-32--115-ハイス_HSSノンコーティング
1,690
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02204073SP P2 5/16-32UNEF5/16-32UNEF--196.2-ハイス_HSSノンコーティング
3,580
2,598
2,858(税込)
当日出荷
28552224SP P2 10-32UNFNo.10-32UNFP22.5P13-3HSS-
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
40744286SP P2 M2.3X0.4 +15M2.3×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28551095SP P2 M2.5X0.45 +15M2.5×0.45-2.5P8.1-2HSS-
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552468SP-P2-M2.3X0.4+15M2.3×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552240SP P1 4-40UNCNo.4-40UNC-2.5P9-2HSS-
1,820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02204055SP P2 3/8-32UNEF3/8-32UNEF--137-ハイス_HSSノンコーティング
4,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
28551104SP P2 M2.6X0.45 +15M2.6×0.45-2.5P8.1-2HSS-
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89674365SP P2 W3/16-243/16W24-2.5P13-3HSS-
1,700
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
02197484SP P4 M2.3X0.4 +45M2.3×0.4--7.23-ハイス_HSSノンコーティング
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
28552477SP-P3-M2.3X0.4+30M2.3×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203495SP P1 11/64SM40SM11/64-40--135.5-ハイス_HSSノンコーティング
2,050
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
28552249SP P1 5-40UNCNo.5-40UNCP12.5P11-3HSS-
1,690
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
02204116SP P2 7/16-28UNEF7/16-28UNEF--268.5-ハイス_HSSノンコーティング
6,030
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
28551120SP P2 M2X0.4 +15M2×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
09464393SP P2 W3/16-243/16W24-2.5P13-3HSS-
1,700
899
989(税込)
4日以内出荷
02198333SP P4 M2.5X0.45 +45M2.5×0.45--8.13-ハイス_HSSノンコーティング
2,060
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
28552486SP-P4-M2.3X0.4+45M2.3×0.4-2.5P7.2-2HSS-
2,440
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203294SP P2 3/16SM28SM3/16-28--135.5-ハイス_HSSノンコーティング
2,050
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
77654974SP P2 1/2-28UNEF1/2-28UNEF-2.5P2610.53HSS-
7,240
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552258SP P2 6-32UNCNo.6-32UNCP22.5P11-3HSS-
1,690
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551138SP P3 M12X1.25 +20M12×1.25P32.5P26-3HSS-
4,020
2,398
2,638(税込)
当日出荷
02197493SP P4 M2.6X0.45 +45M2.6×0.45--8.13-ハイス_HSSノンコーティング
2,060
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
28552495SP-P1-M2.3X0.25M2.3×0.25-2.5P4.5-2HSS-
4,110
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203303SP P2 3/16SM32SM3/16-32--135.5-ハイス_HSSノンコーティング
2,050
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
02205376SP P2 7/32W24W7/32-24--156-ハイス_HSSノンコーティング
1,830
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
02204152SP P2 9/16-24UNEF9/16-24UNEF--2612.5-ハイス_HSSノンコーティング
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
28552267SP P2 8-32UNCNo.8-32UNCP22.5P13-3HSS-
1,700
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
28551147SP P3 M2.5X0.45 +30M2.5×0.45-2.5P8.1-2HSS-
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552504SP-P4-M2.6X0.45+45M2.6×0.45-2.5P8.1-2HSS-
2,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
02202296SP P1 M1.4×0.3M1.4×0.3-2.55.43-ハイス_HSSノンコーティング
3,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
02203312SP P2 7/32SM32SM7/32-32--156-ハイス_HSSノンコーティング
2,190
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
02204098SP P2 5/8-24UNEF5/8-24UNEF--2612.5-ハイス_HSSノンコーティング
10,500
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
28551156SP P3 M2.6X0.45 +30M2.6×0.45-2.5P8.1-2HSS-
2,060
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
28552520SP-P1-M2.6X0.35M2.6×0.35-2.5P6.3-2HSS-
3,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
02203285SP P2 15/64SM28SM15/64-28--156-ハイス_HSSノンコーティング
2,190
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
02204037SP P2 3/4-20UNEF3/4-20UNEF--3315-ハイス_HSSノンコーティング
17,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
40744347SP P2 M3.5X0.6 +15M3.5×0.6-2.5P11-3HSS-
1,440
999
1,099(税込)
3日以内出荷
09464402SP P2 W1/4-201/4W20-2.5P15-3HSS-
1,830
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途: ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品 : 09463903
2024-07-18
用途: タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 09464201
2024-02-18
用途: 三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品 : 02201492
2024-02-16
用途: バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品 : 09464201
2023-03-14
用途: レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品 : 01446541
2022-09-02
用途: 弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品 : 09464217
2022-08-28
用途: ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする