SP P4 M2X0.4 +45 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 40744882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ SP

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M2×0.4
呼び
2
材質
HSS
注文コード
40744882
品番
SP P4 M2X0.4 +45
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法
M2×0.4
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
7.2
溝数
2
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:81
形状
下穴:止り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
1.65
山数
0.4
呼び
2
全長L(mm)
42
ねじの種類
M
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
3
シャンク長ls(mm)
27
首下長ln(mm)
12
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679
寸法lk(mm)
四角部:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SNPR2.0F
シャンク四角部幅(mm)
2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-14
用途: 自転車のリヤエンドねじ山補修用に購入
自転車工房ベルクレッタ卸売・小売業

リヤエンドのねじ山の補修用に購入。ストレートタップだとねじの内部に切子がたまるが、スパイラルタップは切子が手前に出てきてくれるので清掃が楽、内部に貯まるストレートタップだと切子が残ってしまいパンクなどの原因にもなりかねないので大変重宝すると思います。

2025-05-13
用途: NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途: ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品 : 09463903
2024-07-18
用途: タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 09464201
2024-02-18
用途: 三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品 : 02201492
2024-02-16
用途: バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品 : 09464201
2023-03-14
用途: レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品 : 01446541
2022-09-02
用途: 弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする