Mira Screen Portable Adapter SPQ01 直接接続非対応デバイス用アダプタ
Lightning端子からの映像をNXTWEAR Sで見ることが可能、ポータブルバッテリー機能で外出先でもNXTWEAR Sが使えます。
付属品日本語マニュアル、充電データケーブル、マグネットコイル、マグネットコイル位置検出カード
本体寸法(mm)110×65×18
本体質量(g)135
対応機種NXTWEAR S
バッテリーLightning端子変換アダプタ兼バッテリー:リチウムイオン、57.9g
保証期間1 年
バッテリー容量(mAh)4500(定格容量4360)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


