ファミリー・ライフ ファミリー・ライフの 店舗什器・備品 ファミリー・ライフの 店舗運営用品 ファミリー・ライフの 置き物/インテリア小物/収納 <瀬戸焼>京洛つるし手毬付き夫婦雛(昭峰作) <瀬戸焼>京洛つるし手毬付き夫婦雛(昭峰作) 注文コード 季節を感じる雛飾り。健やかに育つように願いを込めた節句に彩を添える置物です。盆付きで手軽に飾る事ができます。 材質陶器、盆:ABS樹脂、レーヨン、木 質量(g)(約)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット時/(約)12.5×12×27.5、雛/(約)4.8×3.2~4.8×3.6~4.7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 a29542 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21093015 a29542 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 置き物/インテリア小物/収納 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ヘアクリップ収納スタンド タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ メタルフレーム キシマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ サンリオキャラクターズ キャンドル シナモロール cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ ヘアクリップ収納スタンド タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル マイメロディ cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ 6本ラセンローソク 6.5cm cotta 税込¥505 ¥459 バスケットへ 5本ストライプローソク 6.5cm cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ 6本ローソク 6cm cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル クロミ cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル ポムポムプリン cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル ハンギョドン cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ キャンドルオイルランプ CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 陶器マネーバンク キシマ 税込¥1,648 ¥1,498 スオーラ マネーバンク キシマ 税込¥2,088 ¥1,898 ナンバーキャンドルパステル1(レッド) cotta 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カラフルキャンドルM(7本入) cotta 税込¥450 ¥409 バスケットへ ND-75FCL キャンドル cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドル ハローキティ cotta 税込¥307 ¥279 バスケットへ サンリオキャラクターズ キャンドルDSPセット cotta 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ パーティキャンドル5本 cotta 税込¥417 ¥379 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品置き物/インテリア小物/収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります キャッシャー/レジ・会計用品 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り ショッピングカート・かご・バッグ 置き物/インテリア小物/収納 ウォールデコレーション/オーナメント 観葉植物 贈答用 生花・観葉植物 防犯タグ/ネット/盗難防止用品 値付け/タグ用品 荷物受け シェアする マイページ 最近見た商品