IKURATOOLS(育良精機)
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用
こんなお得な商品も!
降圧トランス ポータブル式
モノタロウ
¥
15,980
税込
¥
17,578
(39)
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途
電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。
付属品
入力ケーブル(3芯)3.5mm
2
-2m/200V用プラグ
本体質量(g)
14.5
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×305×206
容量(A)
30
内容量
1台
注意
※100V接続時は市販の100V用プラグ(別売)を使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21093460
MA-30T
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください