高出力2AmicroUSBカラーケーブル
充電専用
|
microUSB搭載各社スマートフォン・タブレット、Wi-Fiルーター対応の2A高出力USB充電ケーブルです。
ケーブル自体が1Aの高出力型で、タブレットの充電はもちろんのことスマートフォンも急速充電が可能です。
適合各社スマホ、タブレット、Wi-Fiルーター(MicroUSB搭載機種)
対応製品iQOS、glo
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MicroUSB-USB
出力電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電専用
内容量1本