4ポート HDMIスプリッター: 4台の画面に同じ画像を音声付きで表示するHDMI分配器。4:4:4クロマ サブサンプリング対応/HDMI 2.0b 4K60Hz/HDR/18Gbps帯域幅/7.1ch HDMIオーディオ/HDCP 2.2/1.4/8kV 気中放電、および、4kV接触放電からのESD保護
EDID対応HDMIセレクター:内蔵のスケーラーを使用するEDID自動設定機能により、2つの異なるディスプレイ解像度で出力が可能。EDIDコピー機能では出力ポート1のEDID設定を同じ解像度で別のディスプレイに複製(720p以上)
柔軟なオーディオ対応:HDMI、3.5mm、光オーディオ出力を備え、様々なスピーカーやアンプに接続が可能な4K対応HDMI分配器。すべてのポートで同時にオーディオ出力。デジタルからアナログへの変換(DAC)にも対応
長いリーチ:パッシブHDMIケーブルで最大5mまで延伸可能。アクティブHDMIケーブルとHDMIエクステンダー(別売)に対応しており、さらに長い距離にも対応可能。1入力4画面同時出力に対応し、会議室、デジタルサイネージなどの環境で便利
簡単セットアップ:ドライバーやソフトウェアが不要な1入力4出力のHDMI 2.0スプリッター。メタル筐体で様々なな環境に設置可能。ワイドスクリーン解像度対応。アダプター(別売)でDVIデバイスにも接続可能
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980