曜日別特売

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製内容量1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404616901EMP2510B-K1025
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404617801EMP2515B-K1525
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404618701EMP2520B-K2025
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404619601EMP4010B-K1040
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
5404620501EMP4015B-K1540
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404621401EMP4020B-K2040
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404622301EMP5010B-K1050
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404623901EMP5015B-K1550
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404624801EMP5020B-K2050
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404625701EMP6510B-K1065
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404626601EMP6515B-K1565
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404627501EMP6520B-K2065
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする