岩崎製作所
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途
※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください
仕様
金具なし(ホースのみ)
取付方式
なし
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
内容量
1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
10
15
20
口径
25
40
50
65
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54046284
01EMP2510X
10
25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046293
01EMP2515X
15
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046309
01EMP2520X
20
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54046318
01EMP4010X
10
40
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046327
01EMP4015X
15
40
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046336
01EMP4020X
20
40
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54046345
01EMP5010X
10
50
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046354
01EMP5015X
15
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046363
01EMP5020X
20
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046379
01EMP6510X
10
65
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046388
01EMP6515X
15
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54046397
01EMP6520X
20
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください