アクリルL型カード立

アクリルL型カード立 ササガワ

B6サイズのアクリル製L型カード立て。POPや写真などを利用して売場をPR。

材質アクリル透明 厚さ(mm)1.5 サイズB6 写真2L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×54×186 中紙B6(写真2L) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21107347 32-10360
420
419
461 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする