サイドワゴン

サイドワゴン ササガワ サイドワゴン ササガワ

かがまないで荷物の出し入れができる底上げタイプ。メッシュとナイロン生地の組み合わせ。荷物を入れる部分はすべてメッシュを使用しているので、中が一目で分かり置き忘れに効果的。

材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(表面クロームメッキ)、底板:3.0mm厚低圧発泡ポリエチレン ブラック 質量(g)1140 タイプ浅型メッシュ 耐荷重(kg)約5(1~2人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体250) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21109429 32-10552
6,150
5,898
6,488 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする