サイドワゴン

サイドワゴン ササガワ サイドワゴン ササガワ

本革のような上品な合皮を使用したハンモック型。本革のようなシボ加工が施された上品な合皮と、厚手で目が大きいメッシュ組み合わせ。フォーマルな雰囲気によく合います。

材質本体:ナイロン、見返し:合皮(塩化ビニール樹脂・ポリエステル)、フレーム:スチール(黒ツヤ消し塗装) ブラウン 質量(g)1080 タイプメッシュ×合皮 耐荷重(kg)約5.0(1人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510(本体300) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21109465 32-10556
6,250
6,198
6,818 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする