サイドワゴン

サイドワゴン ササガワ サイドワゴン ササガワ サイドワゴン ササガワ サイドワゴン ササガワ

ハンモック型のカジュアルな手荷物収納カゴ。持ち運びやすい持ち手付き。本体と同じレザーPVCを使用した持ち手が付いています。

仕様折りたたみ収納可 材質本体:ナイロン、見返し・ベルト:塩化ビニール樹脂(塩ビ)、フレーム:スチール(表面クロームメッキ) ブラック タイプメッシュ×レザー調、持手付 耐荷重(kg)約3(1人分の手荷物を収納) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×390 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21109474 32-10557
5,500
5,498
6,048 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする