チラシホルダーLC

チラシホルダーLC ササガワ チラシホルダーLC ササガワ

展示会や説明会の卓上、ショップのレジ横、棚上などに設置してお客様にアピール。

材質スチロール樹脂 サイズA4縦 寸法(幅W×奥行D)(mm)カタログ収納部:約242×40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×87×210 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21110314 32-10374
450
369
アウトレット
406 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする