ササガワ
バーオーガナイザー
(1件のレビュー)
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利。
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
0.46
色
ブラック
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コンパートメント:36×27×70、79×40×70、79×72×102、79×72×125
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×237×132
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110610
32-10504
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください