ササガワ
ポーションオーガナイザー
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利。
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
0.74
色
ブラック
段数
3段
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×245×342
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21110926
32-10503
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください