ササガワ ササガワの 事務用品 ササガワの 名札 ササガワの ピン/クリップ式名札 ラベル名札(STAFF) ブルー色 ラベル名札(STAFF) 注文コード 21123070 注文コード 21123070 注文コード 21123070 360度回転式取付け角度フリー。ネームラベルを貼って使えます。 材質板面:アクリル、ホルダー:エラストマー 厚さ(mm)2 寸法(mm)ラベルスペース:12×68 色ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)75×45 クリップ360度回転式取付け角度フリー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 32-10156 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21123070 32-10156 ¥240 ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電波 置時計 エスコ 税込¥4,730 ¥4,300 バスケットへ メッシュケース エスコ 税込¥825 ¥750 バスケットへ 瞬乾朱肉 エスコ 税込¥2,200 ¥2,000 バスケットへ エリックカールネームホルダー ST-ZE0002 アオムシイエロー セントレディス 税込¥879 ¥799 バスケットへ ゼムクリップ エスコ 税込¥99 ¥90 バスケットへ ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05 uni(三菱鉛筆) 税込¥2,198 ¥1,998 グロワール パスケース ワイド レイメイ藤井 税込¥1,318 ¥1,198 回転ボード ARCHYI. 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ U型名札 友屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ 真鍮 シャープペンシル Scrikss 税込¥1,758 ¥1,598 ジェットストリームLite 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 SXR-L-5 uni(三菱鉛筆) 税込¥1,318 ¥1,198 吊り下げ名札 リール式 ハードIDカード/ヨコ名刺 オープン工業 税込¥571~ ¥519~ (4) 名刺型名札 10個入 西敬(イカリボシ) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ グロワール パスケース 縦型5面窓付 レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 ジェットストリームLite 多機能用リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆) 税込¥1,318 ¥1,198 ジェットストリームLite 単色 0.7mm 10P箱 SXN-LS-07 uni(三菱鉛筆) 税込¥2,198 ¥1,998 ターナブル名札ファスナー付 10個入 西敬(イカリボシ) 税込¥2,528~ ¥2,298~ キャッシュカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 税込¥439 ¥399 バスケットへ ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 税込¥329~ ¥299~ (15) ケース付クリップボード A4サイズ サンケーキコム 税込¥604 ¥549 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品名札ピン/クリップ式名札 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「名札」にはこんなカテゴリがあります 吊り下げ名札 ピン/クリップ式名札 名札用パーツ パスケース/名刺ケース シェアする マイページ 最近見た商品