レシート回収トレイ ブラウンスモーク

レシート回収トレイ ブラウンスモーク ササガワ レシート回収トレイ ブラウンスモーク ササガワ レシート回収トレイ ブラウンスモーク ササガワ

様々なレシートに対応する絶妙なサイズ設計。幅広のレシートもOK。カラー:スモークブラウン。

付属品シール 材質アクリル3mm厚 ブラウンスモーク 質量(g)約150 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21123325 32-10383
1,700
889
アウトレット
978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする