ササガワ
紙コップ&フタディスペンサー
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様
壁掛け用のマウント付
材質
ABS樹脂樹脂
質量(kg)
1.28
タイプ
2列2段
内寸(mm)
コンパートメント:W103×D106
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
214×224×309
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21123614
61990-02
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください