連番シール

連番シール ササガワ

透明に黒文字デザインの連番シールです。51~100番までが1枚ずつ入ってます。

セット内容1組(51~100番までが1枚ずつ) 材質樹脂 透明 直径(Φmm)20(1片) 番号51~100 文字色 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21123980 32-10129
250
229
252 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする