Dahua(ダーファ・テクノロジー)
バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
バレット型
電源(V)
DC12、POC
レンズ
バリフォーカルレンズ
保護等級
IP67
相対湿度
95%未満
S/N比
最大65dB
ホワイトバランス
オート、マニュアル
保管温度(℃)
-30~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)
-30~+60
走査方式
プログレッシブ
ゲインコントロール
オート、マニュアル
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
制御
有効画素数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21125669
DH-HAC-HFW1200RN-Z-IRE6-A-POC
0.57
209.9×90.4×90.4
7.2
IRオン/オフ:オート
1920(H)×1080(V)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21125705
DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-A-POC
0.55
209.9×90.4×90.4
9.8
IRオン/オフ:オート/マニュアル
2880(H)×1620(V)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21125739
DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC
0.81
244.1×90.4×90.4
6.7
IRオン/オフ:オート
1920(H)×1080(V)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200