LANケーブル

LANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライLANケーブル - サンワサプライ

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現し、ギガビットイーサネットに対応。カテゴリ6規格に準拠しています。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180°曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。

仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブルータイプフラット適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45コネクタ対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:有、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)1.5×6.2(フラットタイプ)ケーブルサイズ(AWG)30カテゴリーCAT6内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
21126658LA-FL6TS-005BL0.5
680
499
549(税込)
4日以内出荷
2026
0227日まで
21126710LA-FL6TS-10BL10
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
-
21126667LA-FL6TS-01BL1
780
取扱い終了
-
代替品有
21126676LA-FL6TS-02BL2
980
取扱い終了
-
代替品有
21126685LA-FL6TS-03BL3
1,200
取扱い終了
-
代替品有
21126694LA-FL6TS-05BL5
1,600
取扱い終了
-
代替品有
21126719LA-FL6TS-15BL15
3,200
取扱い終了
-
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21126667LA-FL6TS-01BL27629656KB-FL6-01LBNLA-FL6TS-01BL カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629656カテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ1本
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21126676LA-FL6TS-02BL27629674KB-FL6-02LBNLA-FL6TS-02BL カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629674カテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ1本
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21126685LA-FL6TS-03BL76028732LA-FL6-03BLLA-FL6TS-03BL カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ 76028732カテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ1個
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21126694LA-FL6TS-05BL27629717KB-FL6-05LBNLA-FL6TS-05BL カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629717カテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21126719LA-FL6TS-15BL27629778KB-FL6-15LBNLA-FL6TS-15BL カテゴリ6フラットケーブル サンワサプライ 27629778カテゴリ6フラットケーブルサンワサプライ1本
3,098
税込3,408
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする