オーディオケーブル

オーディオケーブル サンワサプライ オーディオケーブル サンワサプライ オーディオケーブル サンワサプライ オーディオケーブル サンワサプライ オーディオケーブル サンワサプライ

ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。

仕様AV種別:オーディオ、OFCケーブル採用導体:(26AWG ×1C)×2 種類AV ケーブル長(m)約1(SR間) コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 対応機種3.5mmステレオミニ端子(音声用)を持つ機器・RCA端子(音声用)を持つ機器 プラグ24金メッキ ケーブル外径(Φmm)約2.9×5.9 UL規格NON UL 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21127166 KM-A1-10K3
1,480
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする