キャリングバッグ
軽量で高級感のある仕上げのビジネスバッグです。
大型でA3書類を折ることなく収納できます。
型崩れを防ぐ芯材入りでしっかり自立します。
底面を傷や汚れから守る底鋲&コーナーガード付きです。
しっかり自立して握りやすいスプリットレザー巻きのハンドルです。
多彩なポケットで小物などを整理して収納できます。
タブレットをさっと出し入れできる便利なフロントポケット付きです。
パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。
内装にペットボトルや折りたたみ傘が収納できるポケット付き(取り外し可)です。
キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。
生地表面にはテフロン加工を施しています。
肩にフィットするカーブタイプのショルダーベルト付きです。
仕様マチ拡張:なし、キャリーサポーター:あり
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
色ブラック
質量(g)約1320
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能撥水加工:あり
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×30×290(PC収納部)、350×20×265(タブレットポケット)
材質(表)ポリエステル(テフロン加工)
気室数2気室
内容量1個
キャリングバッグ の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と Acer Aspire Lite AL16-53P 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ProArt P16 H7606WM 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500
PCバッグ ノートパソコンケース と HP 255R G10 Notebook PC 2025年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット
税込¥3,850
¥3,500