ノートパソコンアーム
机にクランプ取り付けできるノートPCスタンドです。
ノートPCの下部が広く空くので、机上スペースを有効活用できます。
3つの関節で固定位置を自在に調整できます。
体や椅子の高さに合わせて固定位置を調整できるので、姿勢が正され体への負担も軽減できます。
垂直にノートPCを設置することもできるので、ノートPCの画面をサブモニターのように使用することもできます。
ノートPCが落下しないよう2本の面ファスナーベルトが付属されています。
立った状態で使いやすい位置にも固定できるので、スタンディングデスクへの取付にも最適です。
放熱性に優れたアルミ素材を使用しています。
セット内容アーム、天板、クランプ、ベルト ×2、六角レンチ(5mm)、ボルト ×2、組立説明書
材質アルミ合金、
対応機種12.0~14.0インチのノートPC※使用するノートPCの背面形状や突起部、排気口の位置によってはご使用いただけない場合があります
クランプ幅(mm)85以下
アーム長さ(mm)約390
支柱径(Φmm)約80
総耐荷重(kg)2
六角レンチ(mm)5
内容量1台
注意
※使用するノートPCの背面形状や突起部、排気口の位置によっては使用できない場合があります。