サンワサプライ
電源コード
渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです。
最大250Vまで対応しています。
コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。
付属品
Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト
適合規格
PSE
コード長さ(m)
0.6
定格容量
2.5A・250Vまで
電源コード(m)
0.6
プラグ形状
Cタイプ、2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※本機には電圧の変換機能はありません。
※経済産業省の例外承認を受けており、国内での使用は認められていません。
※本機付属の3ピン変換アダプタは、DELLパソコンの一部の機種には使用できませんのでご注意ください。
※付属品のCタイプからAタイプへ変換するアダプタのみPSE表示あります。(PSE認可のアダプタ)<対応国>【Aタイプ】アメリカ・カナダ・グアム・台湾・サイパン・カンボジア・フィリピン・ブラジル・メキシコ【Cタイプ】イタリア・インド・インドネシア・オーストリア・スイス・タイ・スウェーデン・ドイツ・フランス
※日本国内では使用できません。
※経済産業省例外承認済商品本製品は経済産業省の例外承認を受けた商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21129440
TR-KB1N
¥
2,280
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください