曜日別特売

オイルスクリューソケット

オイルスクリューソケット - JTCオイルスクリューソケット - JTCオイルスクリューソケット - JTCオイルスクリューソケット - JTCオイルスクリューソケット - JTC

ポルシェ用
狭いスペースに 12mmのレンチで使用します。

主な適合純正品番8056426946全長(mm)30サイズM8.5/12PT適合車種ポルシェ 911 GT3 (2022年以降)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21134525JTC6031
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする