トランセンド
SDHCカード UHS-I U1 (MLC)
寸法(mm)
32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08")
質量(g)
2(0.07oz)
保証期間
5年
フラッシュ
MCL NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラス
Class 10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21133177
TS16GSDC500S
16
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
残り14点です
21133168
TS8GSDC500S
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
21133186
TS32GSDC500S
32
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください