トランセンド
microSDHCカード UHS-I U1 (TLC)
寸法(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)
0.4(0.01oz)
保証期間
5年
フラッシュ
2D NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)
16
SDスピードクラス
Class 10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21133308
TS16GUSD300S
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください