トランセンド
microSDXCカード U1 (TLC) 高耐久 アダプタ付
寸法(mm)
11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)
0.4(0.01oz)
保証期間
2年
フラッシュ
3D NAND Flash
動作温度(℃)
-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
挿抜回数
10000
動作電圧(V)
2.7~3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21133439
TS128GUSD350V
128
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21133414
TS32GUSD350V
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
21133430
TS64GUSD350V
64
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください