バッテリー式 IoT流量計

バッテリー式 IoT流量計 ケニス バッテリー式 IoT流量計 ケニス バッテリー式 IoT流量計 ケニス バッテリー式 IoT流量計 ケニス

シンプルな構造で高耐久性の羽根車式流量計です。
AC電源不要で、アルカリ電池の寿命は約15か月間です。
センサ本体は、軽量で耐熱性に優れたガラス繊維入りPPE樹脂です。
Bluetoothでスマホやタブレットと無線接続します。

精度±10%rdg 適合流体水(異物やスラリーなどの混入なきこと) BluetoothBluetooth BLE4.2 積算流量表示範囲(L)0~99999 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大流量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21196369 BT058L-34R 【センサ】本体/ガラス入りPA・ターピン/プラマグ(PA6系)・ピン/セラミック・Oリング/NBR G1/4 バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本) 9999L 約10(見通し)
40,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
21196378 BT058L-32R 【センサ】本体/ガラス入りPA・ターピン/プラマグ(PA6系)・ピン/セラミック・Oリング/NBR G1/4 バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本) 9999L 約10(見通し)
40,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
21196387 BT058L-44R 【センサ】本体/ガラス入りPA・ターピン/プラマグ(PA6系)・ピン/セラミック・Oリング/NBR G1/2 バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本) 9999L 約10(見通し)
40,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
21196396 BT058L-66R 【センサ】本体/ガラス入りPA・ターピン/プラマグ(PA6系)・ピン/セラミック・Oリング/NBR G3/4 バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本) 9999L 約10(見通し)
40,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
79345825 BT058L-88R センサ本体/ガラス入りPA、ターピン/プラマグ(PA6系)、ピン/セラミック、Oリング/NBR G1 バッテリー3VDC(単3アルカリ電池×2本)※交換目安は約15ヶ月 99999L 見通し約10
45,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする