デジタル体重計(検定付)

デジタル体重計(検定付) エー・アンド・デイ

ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計です。
薄型・計量(約3kg)、取っ手付で持ち運びや設置・収納に便利です。
液晶上の表示文字の天地を逆転させる対面表示への切替が可能です。
用途(個人・健診・はかり)により3種の表示値固定モードを使い分けられます。

寸法(mm)315×314×57 質量(kg)約35(25℃/無警報/無照明時) 電源ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売) 最小表示(g)100 使用範囲(kg)2~150 精度等級3級 内容量1個
注意
※購入後、使用場所について確認のご連絡をさせて頂きます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21196588 AD-6121A
39,500
38,980
42,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする