ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)
130×203×159.5
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100/40W
排気速度(L/min)
5/6(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
100
吸入口径(Φmm)
12
保護装置
サーマルプロテクタ内蔵(過電流)
排気方式
1段
内容量
1個
注意
※排気速度は、50/60Hzの値です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198749
G-5SA
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません