ニッコー
コニカルビーカー
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
TPX製で、PP製よりも透明度が高く、耐熱性にも優れています。
種類
コニカルビーカー
容量(mL)
200
材質
TPX
目盛(mL)
50
使用温度範囲(℃)
20~160
全高(mm)
108.5
外径(Φmm)
72.5(底)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
使用温度範囲(℃)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21198864
200mL
200
20~160
50
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください