PFAビーカー 手付タイプ

PFAビーカー 手付タイプ - サンプラテック

継ぎ目がなく、半透明の丈夫なビーカーです。

種類手付きビーカー材質PFA耐熱温度(℃)260内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
胴径×全高(Φmm×mm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21198880100mL100260中央部:58(底部)×7156.8
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
21198889200mL200260中央部:70(底部)×92.869
4,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
21198898500mL500260中央部:92(底部)×12190
10,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする