ケニス ケニスの 測定用品 ケニスの 光学測定器 ケニスの 顕微鏡 LED照射装置用電源装置 LED照射装置用電源装置 注文コード 寸法(mm)122×240×128 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式定電流駆動(24V降圧タイプ) 調光方式電流可変タイプ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EL-DGI-241K0-01 EL-DGI-241K0-02 I/Oポート 選択解除 ―有 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21211769 EL-DGI-241K0-01 ― ¥200,000 取扱い終了返品不可 21211778 EL-DGI-241K0-02 有 ¥210,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 顕微鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ 税込¥81,400 ¥74,000 バスケットへ マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 マリンテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡 マリンテック 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ 顕微鏡スタンド スリーアールソリューション 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ キャリブレーションスライド SK(新潟精機) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機) 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(TRスライダー) ミラック光学 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ 標準鏡筒 ホーザン 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 有線顕微鏡 はくでん 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット 税込¥184,580~ ¥167,800~ デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカ 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ スネークカメラ スマートフォン専用 YAMAZEN(山善) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ オートフォーカス顕微鏡 スリーアールソリューション 税込¥736,780 ¥669,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器顕微鏡顕微鏡その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります マイクロスコープ 実体顕微鏡 生物顕微鏡 金属顕微鏡 蛍光顕微鏡 ツールスコープ/メジャースコープ 顕微鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品