温度ロガー
温度に敏感な製品の保管や輸送条件の記録に最適です。
自動/手動スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラムが可能です。
USB端子付で、簡単にPCへダウンロードできます。専用ソフトウェアにより解析も可能です。
繰返し使用が可能な低価格モデルです。
セット内容本体×3、ソフトウェア
寸法(mm)93×13×40
質量(g)46
電源リチウムコイン電池(付属)
温度測定範囲(℃)-40~50
分解能(℃)0.1
データ容量3823データポイント
防塵防水性能IP64
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~50
測定精度(℃)±0.5(-10~25℃)、±1.0(それ以外の範囲)
内容量1式