外部式フィルタ

外部式フィルタ - ジェックス外部式フィルタ - ジェックス外部式フィルタ - ジェックス外部式フィルタ - ジェックス

水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回

電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
容量(L)
消費電力(W)
最大揚程(m)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212158292045ウールマット/メガバイオカーボン/スポンジマット/クリーンバイオリング-N(3袋)157×145×254【ろ過槽】約1.13/3(50/60Hz)0.45/0.6
8,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
212158386090メガマット/メガカーボン/メガスポンジ/メガバイオ/メガリング270×210×335【ろ過槽】約510/9(50/60Hz)0.8/1
21,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
212158479012メガマット/メガカーボン/メガスポンジ/メガバイオ/メガリング(2袋)305×235×370【ろ過槽】約718/19(50/60Hz)1.2/1.6
24,500
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
212158561215メガマット/メガカーボン(2袋)/メガスポンジ/メガバイオ(2袋)/メガリング(4袋)355×268×448【ろ過槽】約1217/27.5(50/60Hz)1.5/2.2
39,800
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする