普通騒音計
計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。
大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。
- 付属品
- 収納ケース/ウインドスクリーン/ストラップ
- 寸法(mm)
- 76×33×255
- 質量(g)
- 約400(電池含む)
- 電源
- 単3電池×4(付属)もしくはACアダプタ(オプション)
- 周波数範囲(Hz)
- 20~8000
- 測定機能
- 時間重み付きサウンドレベル/時間平均サウンドレベル/音響暴露レベル等
- 測定レベル範囲(dB)
- 25~138(A)、33~138(C) 38~138(Z)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IP54(マイクロホン部除く)
- 保存データ種類
- 内部メモリ/最大1000データ組※SDカード/SDカードの容量による
- 内容量
- 1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ


























