新コスモス電機
換気扇コントローラ
空気の汚れや二酸化炭素濃度を検知し、換気扇のON/OFFをコントロールします。外気導入量を削減し、冷暖房の省エネを実現します。
二酸化炭素濃度を検知して換気を行うので、感染症対策としても活用できます。
電源
単相100V±10% 50/60Hz
検知原理
空気汚れ/熱線型半導体式 CO2/NDIR(非分散型赤外線)式
接点定格
100V 1.5A max/100mV 100μA min
内容量
1個
注意
※取り付けには電気工事士の資格を持った人による工事が必要となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
検知対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21218480
ARU-03C
70×120×65
約230
CO2
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
28993757
ARU-05C
70×120×65
約230
空気汚れ CO2
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21218489
ARU-02C
70×120×50
約220
空気汚れ
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください