NBK(鍋屋バイテック会社)
ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
商品状態
※理由ありです
:在庫処分品です。
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法D(Φmm)
20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
4
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
16
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06331053
KDM-20-M5-16
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください