NBK(鍋屋バイテック会社)
プラ十字ノブ
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
色
(ノブ)赤
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
10
種類
多角形
寸法d(mm)
11
寸法D(mm)
25
寸法s(mm)
6
取付部
めねじ(段付)
寸法Lf(mm)
9
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
9
材質(取付部)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06331552
KGC-25-RD
¥
210
¥
209
¥
79
アウトレット
¥
87
(税込)
当日出荷
残り23点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください